Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter 10-55VDC IGA2005FRKGV4A6MPH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter 10-55VDC IGA2005FRKGV4A6MPH
Näherungsschalter 10-55VDC IGA2005FRKGV4A6MPH
Artikel-Nr.:
     3517I-11855860
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IG5614
EAN/GTIN:
     4021179112710
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Näherungsschalter 10-55VDC IGA2005FRKGV4A6MPH

Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M18 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 5 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, DC, Betriebsspannung: 10...55 V DC, Schließer / Öffner programmierbar, n.o. / n.c. progr., Anschlussleitung, 6 m, PUR / PVC-Kabel, 2 x 0,5 mm², Werkstoff Gehäuse: V4A (1.4571) PC (Polycarbonat)
Weitere Informationen:
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
10..55 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10..55 V
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter ifm, induktiver näherungssensor, Initiator, Näherungsinitiator, Induktivsensor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,43*
€ 73,59*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 59,48*
€ 74,34*
Frei Haus
ab € 60,78*
€ 75,53*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 61,88*
€ 77,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,66*
€ 81,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.