| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0238226 Herst.-Nr.: II0062 EAN/GTIN: 4021179119092 |
| |
|
| | |
| Induktiver Sensor, M30 x 1,5 / L = 81 mm, Schaltabstand 15 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, AC/DC, 2 m PVC-Kabel, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 25 Hz AC / 50 Hz DC |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 90,64* | € 108,25* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 91,80* | € 109,36* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 93,88* | € 111,29* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,39* | € 112,95* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 96,00* | € 113,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|