| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5367491 Herst.-Nr.: NJ1,5-PD-E02-1.250-V95 EAN/GTIN: 4050143095780 |
| |
|
| | |
| Schaltabstand: 1,5 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP/NPN, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Betriebsstrom: <= 200 mA Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Schaltabstand: 1,5 mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder 7/8 Zoll, Ausführung des Schaltausgangs: NPN, Ausführung der Schaltfunktion: Schließer, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Mechanische Einbaubedingung für Sensor: bündig, Versorgungsspannung: -...- V, Druckfest: true, Länge des Sensors: 34,5 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | NJ1,5-PD-E02-1.250-V95 | Ident Code: | 904455 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 327,86* | € 386,30* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 328,45* | € 387,04* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 329,93* | € 390,17* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 382,75* | € 433,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|