MOSFET-Relais, Typ=G3VM-31BR, Breite=6.4 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=3.65 mm, Lastspannung max.=30 V, Laststrom max.=10 A, Laststrom min.=5 A, Länge=7.12 mm, Anschlussart=Pri...
MOSFET, ZXMN3F30FHTA, Diodes Dieser MOSFET der neuen Generation zeichnet sich durch einen niedrigen Einschaltwiderstand aus, der mit einer Gate-Ansteuerung von 4,5 V erreicht wird. Features * Niedr...
MOSFET-Relais, Typ=G3VM-61BR2, Breite=6.4 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=3.65 mm, Lastspannung max.=60 V, Laststrom max.=8 A, Laststrom min.=4 A, Länge=7.12 mm, Anschlussart=Pri...
MOSFET, BSS123W-7-F, Diodes Dieser MOSFET wurde entwickelt, um den Durchlasswiderstand (RDS(ON)) zu minimieren und dennoch eine überragende Schaltleistung beizubehalten, was ihn ideal für hocheffiz...
MOSFET-Relais, Typ=G3VM-61ER2, Breite=6.4 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=3.65 mm, Lastspannung max.=60 V, Laststrom max.=8 A, Laststrom min.=4 A, Länge=7.12 mm, Anschlussart=Gul...