Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diodes N-Kanal MOSFET, 30 V, 4.6 A, TO-236, ZXMN3F30FHTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diodes N-Kanal MOSFET, 30 V, 4.6 A, TO-236, ZXMN3F30FHTA
Diodes N-Kanal MOSFET, 30 V, 4.6 A, TO-236, ZXMN3F30FHTA
Diodes N-Kanal MOSFET, 30 V, 4.6 A, TO-236, ZXMN3F30FHTA
Artikel-Nr.:
     4502-33S2873
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZXMN3F30FHTA
EAN/GTIN:
     4099879034571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
MOSFET, ZXMN3F30FHTA, Diodes Dieser MOSFET der neuen Generation zeichnet sich durch einen niedrigen Einschaltwiderstand aus, der mit einer Gate-Ansteuerung von 4,5 V erreicht wird. Features * Niedriger On-Widerstand * 4,5 V Gate-Treiberfähigkeit
Weitere Informationen:
Ausführung:
N-Kanal
Einschaltwiderstand RDS (on) max @VGS=10V:
47 mΩ
Gate Charge Qg @10V (nC):
7.7 nC
Gehäuse:
TO-236
max. Spannung:
30 V
max. Strom:
4.6 A
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, diodes mosfet, feldeffekttransistor, mosfet sot-23, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, FET
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,19*
3000
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,19*
3
€ 5,90*
ab € 0,136*
€ 0,439*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 570,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.