Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMG4511SK4-13 N/P-Kanal Dual, SMD MOSFET 35 V / 9,3 A; 9,6 A 8,9 W, 3-Pin DPAK (TO-252)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex DMG4511SK4-13 N/P-Kanal Dual, SMD MOSFET 35 V / 9,3 A; 9,6 A 8,9 W, 3-Pin DPAK (TO-252)
Artikel-Nr.:
     108EL-8855482
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMG4511SK4-13
EAN/GTIN:
     5059043656274
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Channel-Typ = N, P
Dauer-Drainstrom max. = 9,3 A; 9,6 A
Drain-Source-Spannung max. = 35 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 65 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 3V
Verlustleistung max. = 8,9 W
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Länge = 6.7mm
Höhe = 2.39mm

Zweifacher N/P-Kanal-MOSFET, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N, P
Dauer-Drainstrom max.:
9,3 A; 9,6 A
Drain-Source-Spannung max.:
35 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
65 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
3V
Verlustleistung max.:
8,9 W
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Länge:
6.7mm
Höhe:
2.39mm
Weitere Suchbegriffe: smd kondensator 35v, chip kondensator, diodes mosfet, 8855482, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMG4511SK413, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,53*
€ 23,2407
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,43*
€ 23,1217
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,17*
€ 14,4823
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,47*
€ 13,6493
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,17*
€ 13,2923
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,83*
€ 10,5077
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B82801B0205A100
ab € 4,06002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.