Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET-Relais G3VM, DIP-6, 1 Schliesser, 60V, 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30156602
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3VM-61BR2
EAN/GTIN:
     4549734448420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais, Typ=G3VM-61BR2, Breite=6.4 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=3.65 mm, Lastspannung max.=60 V, Laststrom max.=8 A, Laststrom min.=4 A, Länge=7.12 mm, Anschlussart=Printstifte, Bauform=DIP-6, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=UL Listed, Series=G3VM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
4 mm
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
0,43 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541420000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 4,77*
€ 6,27*
1
€ 5,90*
ab € 6,57*
€ 13,10*
Lager 115
7
1
€ 5,95*
ab € 9,89*
€ 15,26*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.