Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLARE LCC120 SSR,OPTO MOSFET, 250V, 0.17A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2103648
Hersteller:
     Clare
Herst.-Nr.:
     LCC120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais
mosfet relais
I/O-Kapazität: 3 pF
  • Leckstrom im ausgeschalteten Zustand, max.: 1 µA
  • Produktpalette: OptoMOS
  • Relaisanschlüsse: PC-Pin
  • Durchlasswiderstand, max.: 20 ohm
  • Lasttyp: AC/DC
  • Laststrom: 170 mA
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Isolationsspannung: 3.75 kV
  • Lastspannung, max.: 250 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform MOSFET-Relais: DIP-8
  • Kontaktform: SPDT (1 Form C)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiterrelais, MOSFET-Halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, CLARE, LCC120, 2103648, 210-3648
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,93*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,64*
    € 9,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,14*
    € 8,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    08-3518-10
    ab € 0,552*
    Zubehör
    Aries
    08-3518-00
    ab € 1,38*
    Zubehör
    Harwin
    D0808-42
    ab € 0,873*
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC163020-2
    ab € 85,95*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSTK600-SC01
    ab € 80,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.