Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diodes N-Kanal MOSFET, 100 V, 170 mA, SOT-323, BSS123W-7-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diodes N-Kanal MOSFET, 100 V, 170 mA, SOT-323, BSS123W-7-F
Diodes N-Kanal MOSFET, 100 V, 170 mA, SOT-323, BSS123W-7-F
Artikel-Nr.:
     4502-33S2011
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BSS123W-7-F
EAN/GTIN:
     4099879034236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
MOSFET, BSS123W-7-F, Diodes Dieser MOSFET wurde entwickelt, um den Durchlasswiderstand (RDS(ON)) zu minimieren und dennoch eine überragende Schaltleistung beizubehalten, was ihn ideal für hocheffiziente Power-Management-Anwendungen macht. Features * Niedrige Gate-Schwellenwertspannung * Niedrige Eingangskapazität * Schnelle Schaltgeschwindigkeit * Geringe Eingangs-/Ausgangsleckage
Weitere Informationen:
Ausführung:
N-Kanal
Einschaltwiderstand RDS (on) max @VGS=10V:
6 Ω
Gehäuse:
SOT-323
max. Spannung:
100 V
max. Strom:
170 mA
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Verlustleistung W (DC):
200 mW
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diodes mosfet, feldeffekttransistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schalttransistor, Transistor, FET
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,139*
50
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,163*
3000
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,176*
5
€ 5,90*
ab € 0,0387*
€ 0,2165*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,139*
€ 0,165
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 417,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.