Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET-Relais G3VM, DIP-6, 1 Schliesser, 30V, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30156597
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3VM-31BR
EAN/GTIN:
     4549734448581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais, Typ=G3VM-31BR, Breite=6.4 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=3.65 mm, Lastspannung max.=30 V, Laststrom max.=10 A, Laststrom min.=5 A, Länge=7.12 mm, Anschlussart=Printstifte, Bauform=DIP-6, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=UL Listed, Series=G3VM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
8 mm
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541420000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,95*
€ 11,05*
Lager 115
39
€ 5,95*
ab € 12,27*
€ 15,33*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.