Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET-Relais G3VM, DIP-6, 1 Schliesser, 60V, 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30156603
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3VM-61ER2
EAN/GTIN:
     4549734448444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais, Typ=G3VM-61ER2, Breite=6.4 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=3.65 mm, Lastspannung max.=60 V, Laststrom max.=8 A, Laststrom min.=4 A, Länge=7.12 mm, Anschlussart=Gull-Wing, Bauform=DIP-6, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=SMT, Konformität mit Normen=UL Listed, Series=G3VM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
4 mm
Tiefe:
9 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541420000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 6,25*
1
€ 5,90*
ab € 6,50*
€ 12,33*
Lager 115
119
1
€ 5,95*
ab € 9,92*
€ 15,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.