Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. DMN65D8L-7 MOSFET, N-KANAL, 20V, SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2543546
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN65D8L-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 2 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 310 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Drain-Source-Spannung Vds: 60 V
  • Verlustleistung: 370 mW
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: diodes mosfet, feldeffekttransistor, mosfet sot-23, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., DMN65D8L-7, 2543546, 254-3546
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,0507*
    € 0,083*
    10
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,02*
    € 0,1616*
    Lager 139
    202839
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,031*
    € 0,1837*
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,26*
    € 0,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1837*
    € 0,2186
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1335*
    € 0,15887
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0828*
    € 0,09853
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0752*
    € 0,08949
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0457*
    € 0,05438
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0448*
    € 0,05331
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0407*
    € 0,04843
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0389*
    € 0,04629
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,031*
    € 0,03689
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,9185* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229625
    ab € 40,65*
    Zubehör
    Edsyn
    LP200B
    ab € 38,85*
    Zubehör
    Peak Electronic
    DCA55T
    ab € 86,59*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE901
    ab € 3,39*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE909
    ab € 1,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.