MOSFET, ZXM61N03FTA, Diodes Diese neue Generation von High-Density-MOSFETs nutzt eine einzigartige Struktur, die die Vorteile eines niedrigen Durchlasswiderstands mit einer hohen Schaltgeschwindigk...
Qualifikation: - Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Transistormontage: Through Hole Dauer-Drainstrom Id: 20 A Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 5 V Betriebstemperatur, max.: 150 °C Drain-Source-Durchgang...
MOSFET-Relais, Typ=G3VM-61VR, Breite=3.7 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=2.1 mm, Lastspannung max.=60 V, Laststrom max.=1.4 A, Länge=4.55 mm, Anschlussart=Lötleisten, Bauform=SOP...
Betriebstemperatur, max.: 150 °C Kanaltyp: P Channel SVHC: Lead Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.0097 ohm MSL: MSL 1 - Unlimited Rds(on)-Prüfspannung: 10 V Transistormontage: Surface Mount Qual...