MSL: - Produktpalette: Multicomp Pro N Channel MOSFET Transistors Transistormontage: Surface Mount Verlustleistung: 200 mW Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2.1 V Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Betri...
Hersteller Serie = Lococube Mini-SPS Anzahl der Eingänge = 10 Ausgangstyp = Mosfet, Halbleiterrelais Zur Verwendung mit = STG-600 Versorgungsspannung = 7 → 32 V dc Eingangstyp = Analog, digital Spa...
MOSFET, ZXMN10A07ZTA, Diodes Dieser MOSFET wurde entwickelt, um den Durchlasswiderstand (RDS(ON)) zu minimieren und dennoch eine hervorragende Schaltleistung beizubehalten, was ihn ideal für hochef...
Dauer-Drainstrom Id: 200 mA Rds(on)-Prüfspannung: 10 V Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 1.2 V Drain-Source-Spannung Vds: 50 V Bauform - Transistor: SOT-23 Qualifikation: - Kanaltyp: N Channel D...
MOSFET-Relais, Typ=G3VM-101BR1, Breite=6.4 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=3.65 mm, Lastspannung max.=100 V, Laststrom max.=7 A, Laststrom min.=3.5 A, Länge=7.12 mm, Anschlussart...