| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1646021-BP Herst.-Nr.: SLT30-12VLG-ES EAN/GTIN: 4021087039383 |
| |
|
| | |
| Self Electronics SLT30-12VLG-ES LED-Treiber Konstantspannung 30 W 0 - 2.5 A 12.0 V/DC Möbelzulassung,nicht dimmbar,Überlastschutz,Überspannung
LED-Netzteil SLT30-12VLG-ES
unabhängiges Betriebsgerät Schutzklasse II, SELV-Ausgang Konstantspannung IP20 geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Temperaturschutz für LED-Anwendungen
Mit der 30-Watt-Serie SLT30-VLG-ES von Self Electronics führen wir für Sie nun hochwertige neue 12 Volt und 24 Volt Konstantspannungsnetzteile im Programm. Dank optimierter Schaltungstopologie und effizienten Produktionsprozessen verfügen die Stromversorgungsprodukte SLT30-12VLG-ES und SLT30-24VLG-ES über ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Der geringe Stromverbrauch der Netzteile im Standby-Betrieb und eine Startup-Zeit unter 500ms entspricht den Anforderungen der ERP-Richtlinien. Auch bei ungünstigen Betriebsbedingungen und maximaler Gehäusetemperatur von 75°C erreichen die Self LED-Netzteile eine Nennlebensdauer von 35.000 Stunden. Zusätzliche Sicherheit bietet der Schutz vor Unterbrechung, Kurzschluss, Überlast und Überhitzung. Das MM-Zeichen erlaubt die Montage auf Materialien mit nicht bekannten Entflammungseigenschaften, eine Verwendung als unabhängiges Betriebsgerät ist ebenfalls möglich. Die SLT30-VLG-ES Serie von Self erfüllt sämtliche gängigen EN-Standards
Ausstattung: unabhängiges Betriebsgerät Schutzklasse II, SELV-Ausgang Konstantspannung IP20 geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Temperaturschutz EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2 etc. für LED-Anwendungen
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantspannung · Ausgangsspannung (max.): 12.0 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 12.0 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 2.5 A · Ausgangsstrom (min.): 0 A · Betriebsspannung: 230 V/AC · Betriebsstrom: 200 mA · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 198 V/AC · Gewicht: 200.00 g · Herstellerfarbe: Grau,Blau · LED-Treiber-Besonderheiten: Möbelzulassung,nicht dimmbar,Überlastschutz,Überspannung · Leistung (max.): 30 W · Leistung (min.): 0 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 40.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 30.00 mm · Produktabmessung, Länge: 165.00 mm · Prüfzeichen: CE; SELV,; MM; Intertek; CCC · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II,IP20 · Temperatur (max.): 50 °C · Temperatur (min.): -20 °C
Hinweis: Wichtige Information!
Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein! Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.
Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED. Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 165.00 x 40.00 x 30.00 mm | Prüfzeichen: | CE; SELV|ツ|; MM; Intertek; CCC | Herstellerfarbe: | Grau | Blau | Produktabmessung, Höhe: | 30.00 mm | Produktabmessung, Länge: | 165.00 mm | Produktabmessung, Breite: | 40.00 mm | Leistungsbereich: | 0 bis 30 W | Ausgangsstrom (max.) - gerundet: | 2.5 A | Marke: | Self Electronics | Schutzart: | IP20 | Farbe: | grau | blau | Anschluss (Bauelemente): | Schraubklemmen | LED-Treiber-Besonderheiten: | Möbelzulassung | nicht dimmbar | Überlastschutz | Überspannung | Ausführung (LED-Treiber): | Konstantspannung | Eingangsspannung (max.): | 264 V/AC | Eingangsspannung (min.): | 198 V/AC | Ausgangsstrom (max.): | 2.5 A | Ausgangsstrom (min.): | 0 A | Ausgangsspannung (max.): | 12.0 V/DC | Ausgangsspannung (min.): | 12.0 V/DC | Leistung (max.): | 30 W | Leistung (min.): | 0 W | Betriebsspannung: | 230 V/AC | Anzahl Eingänge: | 1 x | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Netzteiltyp: | Getaktet | Betriebsstrom: | 200 mA | Schutzklasse: | II | IP20 | Temperatur (max.): | 50 °C | Temperatur (min.): | -20 °C | Gewicht: | 200.00 g | Produkt-Art: | LED-Treiber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led treiber, Self Electronics, SLT30-12VLG-ES, led, led-stromversorgung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,29* | € 25,05* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,82* | € 25,06* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,65* | € 29,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|