Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 977.37 Beleuchtungsstromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 977.37 Beleuchtungsstromversorgung
Paulmann 977.37 Beleuchtungsstromversorgung
Paulmann 977.37 Beleuchtungsstromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30343380
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     97737
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
paulmann led treiber
Dieses LED Power Supply ist speziell für den LED-Betrieb mit Konstantstrom 700mA konzipiert. LED Disc Powersupplies passen durch kreisrunde Bohrlöcher.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC,DC
Max. Leistung
10 W
AC Eingangsspannung
230 V
Ausgangsspannung
16 V
Stromstärke
0.7 A
Leistungen
Typ
Beleuchtungsstromversorgung
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
52 mm
Höhe
24 mm
Weitere Suchbegriffe: led treiber, led treiber 12w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.