Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SELF Electronics SLT200-24VFG-UN LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SELF Electronics SLT200-24VFG-UN LED-Treiber
SELF Electronics SLT200-24VFG-UN LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91315894
Hersteller:
     Self Electronics
Herst.-Nr.:
     SLT200-24VFG-UN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
200 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Leistungsfaktor
0,95
Lebensdauer
50000 h
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
120/220 - 240 V
Eingangsfrequenz
0/50/60 Hz
Eingangsstrom
1.4@120V / 1@230V A
Ausgangsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
369 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
400 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 78,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,72*
€ 93,677
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.