Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Self Electronics SLT25-600IL-E LED-Treiber Konstantstrom 25 W 250 - 600 mA 27 - 42 V/DC nicht dimmbar, Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2176635-BP
Hersteller:
     Self Electronics
Herst.-Nr.:
     SLT25-600IL-E
EAN/GTIN:
     4021087052955
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Self Electronics SLT25-600IL-E LED-Treiber Konstantstrom 25 W 250 - 600 mA 27 - 42 V/DC nicht dimmbar,Montage auf entflammbaren Oberflächen,Möbelzulassung,Überlastschutz,Überspannung

SELF ELECTRONICS LED-Schaltnetzteile SLT25-600IL-E

unabhängiges Betriebsgerät · Schutzklasse II, SELV-Ausgang · Konstantstrom wählbar über DIP-Schalter · IP20 · geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Temperaturschutz · EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2 etc. · für LED-Anwendungen



Ausstattung:
unabhängiges Betriebsgerät · Schutzklasse II, SELV-Ausgang · Konstantstrom wählbar über DIP-Schalter · IP20 · geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Temperaturschutz



Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantstrom · Ausgangsspannung (max.): 42 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 27 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 600 mA · Ausgangsstrom (min.): 250 mA · Betriebsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 198 V/AC · Gewicht: 80 g · Herstellerfarbe: Grau,Blau · LED-Treiber-Besonderheiten: nicht dimmbar,Montage auf entflammbaren Oberflächen,Möbelzulassung,Überlastschutz,Überspannung · Leistung (max.): 25 W · Netzteiltyp: getaktet · Produktabmessung, Breite: 41 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 85.3 mm · Prüfzeichen: CE · MM · SELV · ENEC · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 85.3 x 41 x 22 mm
Prüfzeichen:
CE · MM · SELV · ENEC
Herstellerfarbe:
Grau | Blau
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
85.3 mm
Produktabmessung, Breite:
41 mm
Leistungsbereich:
25 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
600 mA
Marke:
Self Electronics
Schutzart:
IP20
Farbe:
grau | blau
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
LED-Treiber-Besonderheiten:
nicht dimmbar | Montage auf entflammbaren Oberflächen | Möbelzulassung | Überlastschutz | Überspannung
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantstrom
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
198 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
600 mA
Ausgangsstrom (min.):
250 mA
Ausgangsspannung (max.):
42 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
27 V/DC
Leistung (max.):
25 W
Betriebsspannung:
230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Netzteiltyp:
getaktet
Schutzklasse:
II
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
80 g
Produkt-Art:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber 25w, led treiber, Self Electronics, SLT25-600IL-E, led, led-stromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,46*
€ 20,52*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 13,72*
€ 20,54*
6 Tage
20
€ 6,99*
ab € 20,24*
€ 28,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.