Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber, 38W, 1.05A, 10 ... 54V, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30372942
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     OT-WI-40/220-240/1A0-NFC-CA-LPI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
osram led treiber
LED-Treiber, Typ=OT-WI-40/220-240/1A0-NFC-CA-LPI, Ausgangsspannung DC max.=54 V, Ausgangsspannung DC min.=10 V, Ausgangsstrom=1.05 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=45 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=42.5 mm, Höhe=22 mm, Länge=150 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=100000 h, Nennleistung=38 W, Versorgungsspannung AC max.=264 V, Versorgungsspannung AC min.=198 V, Versorgungsspannung DC max.=276 V, Versorgungsspannung DC min.=176 V, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Anschlussart=Push-In-Anschluss, Dimmbar=Ja, Schutzart=IP20, Serie=OT WI
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BG
Höhe:
23 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
120 g
Breite:
43 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: led treiber, led treiber 38w, LED-Treiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 64,28*
€ 100,93*
Lager 115
10
Frei Haus
ab € 79,24*
€ 111,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.