Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber, 38W, 1.05A, 10 ... 54V, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30372940
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     OT-WI-40/220-240/1A0-NFC-BL-LPI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
osram led treiber
LED-Treiber, Typ=OT-WI-40/220-240/1A0-NFC-BL-LPI, Ausgangsspannung DC max.=54 V, Ausgangsspannung DC min.=10 V, Ausgangsstrom=1.05 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=45 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=42.5 mm, Höhe=22 mm, Länge=150 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=100000 h, Nennleistung=38 W, Versorgungsspannung AC max.=264 V, Versorgungsspannung AC min.=198 V, Versorgungsspannung DC max.=276 V, Versorgungsspannung DC min.=176 V, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Anschlussart=Push-In-Anschluss, Dimmbar=Ja, Schutzart=IP20, Serie=OT WI
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BG
Höhe:
22 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
120 g
Breite:
43 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: led treiber, led treiber 38w, LED-Treiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 44,78*
€ 71,62*
Lager 115
10
Frei Haus
ab € 62,82*
€ 89,56*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.