Die Jumbo-Dome-Signalleuchten von IDEC werden überall dort verwendet, wo Meldungen auch aus großer Distanz erkennbar sein sollen. Durch das Standard-Lochmaß von 22 mm ist der Einbau denkbar einfach...
Bulgin DX0508/GN/24V LED-Signalleuchte Grün 24 V/DC 2.2 V DX0508/GN/24V LED-Signallampe DX0508 Vandalismusresistent Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen Diese Baureihe auf der Schalttafel montier...
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die ...
Roter Leuchtmelder mit einem Durchmesser von 12 mm. Die Schutzart ist IP40/IP65. Es ist mit LED-Abdeckung ausgestattet - 24 V, Kabelschuhanschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL mit einem Durc...
Bulgin DX0508/RD/24V LED-Signalleuchte Rot 24 V/DC 1.85 V DX0508/RD/24V LED-Signallampe DX0508 Vandalismusresistent Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen Diese Baureihe auf der Schalttafel montier...
Versorgungsspannung, V DC: 30 V SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) Produktpalette: EZ-LIGHT&trade, Series Linsenfarbe: Green, Red, Yellow Betriebstemperatur, min.: -40 °C Versorgungsspannung, V AC: - Lins...