Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BANNER ENGINEERING K30LGRYNQ. INDICATOR LED PANEL 30MM GREEN/RED/ YELL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1783021
Hersteller:
     Banner Engineering
Herst.-Nr.:
     K30LGRYNQ.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Linsenfarbe: Green, Red, Yellow
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67, IP69K
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Optisches Signal: Steady
  • Nennleistung: -
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • Produktpalette: EZ-LIGHT&trade, Series
  • Linsendurchmesser: 30 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 30 V
  • Außenhöhe: 27 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 30 volt, kontrolllampe, kontrollleuchte ip67, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, BANNER ENGINEERING, K30LGRYNQ., 1783021, 178-3021
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 74,79*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 97,22*
    € 115,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 96,31*
    € 114,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 92,56*
    € 110,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 88,49*
    € 105,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 74,79*
    € 89,00
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Banner Engineering
    MQDC-415.
    ab € 30,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.