Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BANNER ENGINEERING K30LGRYPQ. INDICATOR LED PANEL 30MM GREEN/RED/ YELL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1783470
Hersteller:
     Banner Engineering
Herst.-Nr.:
     K30LGRYPQ.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Versorgungsspannung, V DC: 30 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktpalette: EZ-LIGHT&trade, Series
  • Linsenfarbe: Green, Red, Yellow
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • Linsendurchmesser: 30 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Optisches Signal: Steady
  • Außenhöhe: 27 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67, IP69K
  • Nennleistung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen rot, led anzeigelampen, kontrolllampe grün/rot, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, BANNER ENGINEERING, K30LGRYPQ., 1783470, 178-3470
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 68,29*
    € 88,71*
    49 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 93,27*
    € 123,80*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 88,71*
    € 105,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 87,31*
    € 103,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 84,19*
    € 100,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 80,66*
    € 95,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 68,29*
    € 81,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Banner Engineering
    MQDC-415.
    ab € 30,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.