Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec Signalleuchte LED HW1P-5Q4G HW1P-5Q4G Grün Dauerlicht 24 V/DC, 24 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q04777
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HW1P-5Q4G
EAN/GTIN:
     4016138472882
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED Anzeigelampen
Die Jumbo-Dome-Signalleuchten von IDEC werden überall dort verwendet, wo Meldungen auch aus großer Distanz erkennbar sein sollen. Durch das Standard-Lochmaß von 22 mm ist der Einbau denkbar einfach. Die Leuchten sind mit Glühlampe oder LED lieferbar, wobei die Glühlampenausführung eine etwas höhere Leuchtkraft besitzt.
Features:
Kompaktes Standard-Einbaulochmaß von 22 mm
Lieferumfang:
Leuchtmittel · Befestigungsmutter.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
50.5 mm
Ausführung:
LED
Schutzart:
IP65
Durchmesser:
66 mm
Einbau-Tiefe:
34.4 mm
Typ:
HW1P-5Q4G
Serie:
HW1P
Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Dauerlicht
Betriebsspannung:
24 + 24 V/AC
Einbau-Durchmesser (Details):
22 mm
Produkt-Art:
Signalleuchte
Leuchtfarbe:
Grün
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,73*
€ 43,46*
€ 8,95*
ab € 31,46*
€ 43,47*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 41,59*
€ 60,34*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 46,41*
€ 61,92*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 92,36*
€ 115,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.