Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM LED Schalttafel-Anzeigelampe Rot 12V dc, Montage-Ø 16mm, Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
APEM LED Schalttafel-Anzeigelampe Rot 12V dc, Montage-Ø 16mm, Leiter
Artikel-Nr.:
     108EL-1213301
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     Q16F5BXXHR12E-3GP
EAN/GTIN:
     5059041986519
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Rot
Montagebohrung Durchmesser = 16mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Leiter
Schutzart = IP67
Blendenform = Bündig
Blendenfarbe = Schwarz
Nennstrom = 20mA
Intensität = 800mcd
Länge = 19.4mm

Apem Secret Until Lit Kfz-Anzeigelampe, 16 mm. Die Serie Apem Secret Until Lit sorgt mithilfe heller LEDs für gut sichtbare Grafik. Die Q16-Secret-Until-Lit-Anzeigen sind perfekt für Automobilbau, Bauwesen, Marine- und Materialhandhabungsanwendungen. Mit einem schwarzen Polycarbonateinsatz können die Symbole verborgen werden, bis die Anzeigenbeleuchtung eingeschaltet wird. Die Linsen sind mit einer großen Auswahl an Kfz-Symbolen in einer Reihe von Farben graviert. Diese Einheiten sind ideal für Anwendungen in rauen Umgebungen und bieten Schutz vor eindringenden Medien, sie sind gemäß IP67-Standards abgedichtet. Eigenschaften und Vorteile 16-mm-Einbau-LED-Anzeigelampe Bündiger Einbaurahmen. Einbaurahmen aus vernickeltem Messing mit Oberfläche aus schwarzem Chrom. 12 V dc. Abgedichtet nach IP67.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Rot
Montagebohrung Durchmesser:
16mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Leiter
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Bündig
Blendenfarbe:
Schwarz
Nennstrom:
20mA
Intensität:
800mcd
Länge:
19.4mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen rot 12 v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, 1213301, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, APEM, Q16F5BXXHR12E3GP, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
Q16F5BXXHR12E-3PB
ab € 15,09*
Zubehör
Apem
Q16F5BXXHR12E-3AG
ab € 15,09*
Zubehör
Apem
Q16F5BXXHR12E-3BU
ab € 9,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.