Die Jumbo-Dome-Signalleuchten von IDEC werden überall dort verwendet, wo Meldungen auch aus großer Distanz erkennbar sein sollen. Durch das Standard-Lochmaß von 22 mm ist der Einbau denkbar einfach...
Grüner Leuchtmelder mit einem Durchmesser von 8 mm. Die Schutzart ist IP40/IP65. Es verfügt über eine abgedeckte LED einschließlich - 24 V, Faston-Anschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL mit ...
Nennspannung: 6 V DC Blitzfrequenz: ca. 60/min. Blitzenergie: 2 Joule Betriebsstunden: ca. 15 h bei 7 Ah Lichtaustritt: einseitig, gelb mit LED-Technik inkl. integriertem Batteriekasten (seitlicher...
LED-Signalleuchte, Typ=850527405, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=21 V, Durchmesser Sockel=110 mm, Höhe gesamt=124 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=1.8 A, Anschlussart=Schra...
400 m Verbindung zur Steuereinheit über Feldbus. Diagnosefähigkeit. Sichere Diagnose (bis SIL2/PLd) in Verbindung mit sicheren Modulen (Safety-Technologie).
Bulgin DX0507/RD/24V LED-Signalleuchte Rot 24 V/DC 1.85 V DX0507/RD/24V LED-Signallampe DX0507 Vandalismusresistent Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen Diese Baureihe auf der Schalttafel montier...