Gelbe Leuchtmelder mit einem Durchmesser von 8 mm. Die Schutzart ist IP40/IP65. Es verfügt über eine abgedeckte LED einschließlich - 24 V, Faston-Anschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL mit e...
Bulgin DX0507/YL/24V LED-Signalleuchte Gelb 24 V/DC 2 V 400 mcd LED-Signallampe DX0507 Vandalismusresistent Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen Diese Baureihe auf der Schalttafel montierter Diod...
LED-Signalleuchte, Typ=850521405, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=21 V, Durchmesser Sockel=110 mm, Höhe gesamt=124 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=1.8 A, Anschlussart=Schra...
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die ...
Roter Leuchtmelder mit einem Durchmesser von 8 mm. Die Schutzart ist IP40/IP65. Es verfügt über eine abgedeckte LED einschließlich - 24 V, Faston-Anschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL mit e...