Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1051096
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1051096
EAN/GTIN:
     4055626669595
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Failsafe-Funktion. 400 m Verbindung zur Steuereinheit über Feldbus. Diagnosefähigkeit.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
2.51 A
Schutzart (IP):
sonstige
Kalottenfarbe:
sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.713,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.952,94*
€ 3.514,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.914,67*
€ 3.468,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.802,47*
€ 3.334,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.747,59*
€ 3.269,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.713,12*
€ 3.228,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1607579
ab € 0,8384*
Zubehör
Phoenix Contact
1607582
ab € 1,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2752107
ab € 9,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2723152
ab € 4,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1616069
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.