Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte AC / DC 24V 100mA QDS IP66 / IK09 Steckbare Anschlussklemme / Schraubklemme Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30254432
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     874161405
EAN/GTIN:
     9010082001162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
LED-Signalleuchte, Typ=874161405, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=21 V, Durchmesser Sockel=108 mm, Höhe gesamt=99 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=100 mA, Anschlussart=Steckbare Anschlussklemme Schraubklemme, Gehäusefarbe=Rot, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lebensdauer=50000 h, Lichteffekt=Durchgehend Blitzend, Lichtfarbe=Orange, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP66 IK09, Stromart=AC DC, Series=QDS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 100,28*
€ 130,80*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 102,24*
€ 133,50*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 99,49*
€ 139,95*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,95*
€ 166,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,34*
€ 163,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,73*
€ 148,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.