SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Betriebsspannung: 24 VDC LED-Farbe: Green Durchlassstrom If: 20 mA Produktpalette: 656 Series Montagelochdurchmesser: 12.7 mm IP- / NEMA-Schutzart: IP66, NEMA 4X Lichtst...
Dieses Harmony XVB Leuchtelement wird mit 24VAC/dc geliefert und hat ein klare Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 5 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und e...
Produktpalette: 656 Series Lichtstärke: - IP- / NEMA-Schutzart: IP66, NEMA 4X Durchlassstrom If: 18 mA Montagelochdurchmesser: 12.7 mm LED-Farbe: Green SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Betriebsspannung:...
Dieses Harmony XVB Leuchtelement wird mit 24VAC/dc geliefert und hat ein klare Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 10 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und ...
Dieses Harmony XVB Leuchtelement wird mit 120VAC geliefert und hat ein rote Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 5 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und enth...