Barthelme 58602414 LED-Signalleuchte Blau 24 V/DC,24 V/AC 58602414 LED Pilot Light 22 mm Spritzwassergeschützt IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig) Betriebsspannung 12 V DC/AC Signallampe mit fest ...
Kontrollleuchte Unterteil mit mehreren Tasten und einer Frontmontage von 230 V. Es gehört zur Baureihe der Hängetaster Harmony XAC für 22-mm-Kunststoff-Signaleinheiten mit Durchmesser.
Barthelme 58602415 LED-Signalleuchte Weiß 24 V/DC,24 V/AC 58602415 LED Pilot Light 22 mm Spritzwassergeschützt IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig) Betriebsspannung 12 V DC/AC Signallampe mit fest ...
Signalleuchten mit LED Typ CML 192A. Für Einbaudurchmesser 14 mm, mit sehr hellem Licht, tageslichttauglich (Sunlight Visibility); LED-Durchmesser: 10 mm, mit hochglanzverchromtem oder schwarzverch...
Frontelement für den modularen Aufbau, Metallprogramm DM 22 mm. Leuchtmelder. Leuchtmelder, Kalotte, blau. Frontelement, rund, Einsatz mit einem Bright-LED-Unterteil.
Barthelme 58623012 LED-Signalleuchte Gelb 230 V/AC LED Pilot Light 22 mm Spritzwassergeschützt IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig) Betriebsspannung 12 V DC/AC Signallampe mit fest eingebauten LEDs...