Durchlassstrom If: 5 mA SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) IP- / NEMA-Schutzart: IP66, NEMA 4X Produktpalette: 656 Series Lichtstärke: - LED-Farbe: Green Montagelochdurchmesser: 12.7 mm Betriebsspannung: ...
Barthelme 58623015 LED-Signalleuchte Weiß 230 V/AC 58623015 LED Pilot Light 22 mm Spritzwassergeschützt IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig) Betriebsspannung 12 V DC/AC Signallampe mit fest eingeba...
Montagelochdurchmesser: 12.7 mm IP- / NEMA-Schutzart: IP66, NEMA 4X LED-Farbe: Green Betriebsspannung: 28 VDC Durchlassstrom If: 18 mA Lichtstärke: - Produktpalette: 656 Series SVHC: No SVHC (23-Ja...
Barthelme 58630111 LED-Signalleuchte Rot 12 V/DC,12 V/AC,24 V/DC,24 V/AC 58630111 LED Pilot Light 22 mm, Weitspannungseingang LED-Signallampe mit fest eingebauten LEDs und Weitspannungseingang univ...