Tristar KP-6245 Doppel-Kochplatte – 2500 W – Weiß Die kompakte Tristar KP-6245 Kochplatte ist die ideale mobile Elektrokochplatte. Sie kann im Studentenwohnheim oder in einer Hütte benutzt werden, ...
Die luxuriöse Princess 303011 Induktionskochplatte ist ein freistehende Doppel-Herdplatte mit luxuriösem schwarzem Design. Das praktische LED-Display macht die Bedienung der Kochplatte zu einem Kin...
Stalgast - Elektro-Hockerkocher STANDARD, 1 Kochplatte, 400 Volt, 580 x 580 x 380 mm (BxTxH) geeignet für große Kochtöpfe bis etwa 100 Liter freistehendes Ergänzungsgerät geeignet für kleine und mi...
Die luxuriöse 303010 Induktionskochplatte ist ein freistehende Herdplatte mit luxuriösem schwarzem Design. Das praktische LED-Display macht die Bedienung der Kochplatte zu einem Kinderspiel, und da...
Die mobile elegante Induktionskochplatte. Davon schwärmen die Profis! Jetzt wird der Traum auch für Hobbyköche war: Kochen ohne Abwärme und Nachhitze. Und das Beste: Für die neue Induktionskochplat...
2000 W SK-20CB10T Induktionsplatte Timerfunktion,Multifunktion,Überhitzungsschutz Induktionskochplatte CB10T Größe der Glasplatte: 260 x 320 mm Automatische Erkennung von geeigneten Töpfen 6 Kochmo...
Induktion ist die moderne Art zu kochen. Ein elektromagnetisches Feld erhitzt nicht erst das Kochfeld, sondern gleich den Topfboden. Die Temperatur steht so schnell zur Verfügung wie bei einem Gash...
Eleganz im Trend der Zeit. Es ist soweit, nun gibt es von Rommelsbacher auch die Doppelkochtafel mit Ceran® Kochfeld in einem wunderschönen eleganten Edelstahl Gehäuse. Eine freistehende Kochtafel,...
Das freistehende Induktionskochfeld DO332IP von DOMO ist aufgrund der kompakten Größe die perfekte Lösung für kleinere Küchen. Das Induktionskochfeld verfügt über eine Kochzone mit einem Durchmesse...