Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 303011 Induktionskochplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 303011 Induktionskochplatte
Princess 303011 Induktionskochplatte
Princess 303011 Induktionskochplatte
Princess 303011 Induktionskochplatte
Princess 303011 Induktionskochplatte
Princess 303011 Induktionskochplatte
Princess 303011 Induktionskochplatte
Princess 303011 Induktionskochplatte
Princess 303011 Induktionskochplatte
Princess 303011 Induktionskochplatte
Princess 303011 Induktionskochplatte
Princess 303011 Induktionskochplatte
Princess 303011 Induktionskochplatte
Princess 303011 Induktionskochplatte
Princess 303011 Induktionskochplatte
Princess 303011 Induktionskochplatte
Princess 303011 Induktionskochplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE2-67459003
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.303011.01.001
EAN/GTIN:
     8713016079015
Suchbegriffe:
Doppelkochplatte
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
Die luxuriöse Princess 303011 Induktionskochplatte ist ein freistehende Doppel-Herdplatte mit luxuriösem schwarzem Design. Das praktische LED-Display macht die Bedienung der Kochplatte zu einem Kinderspiel, und dank der hohen Leistung werden Töpfe und Pfannen schnell heiß. Eine echte Bereicherung, falls Sie eine (zusätzliche) Kochstelle zuhause, im Wohnheim oder auf der Veranda benötigen.

Temperatureinstellungen von 60°C bis 240°C
Temperatur, Leistung und Einschaltdauer können Sie mit dem digitalen Touch-Display einstellen. Die Kochplatten haben eine Leistung von maximal 1300 W bzw. 1800 W und erhitzen sich extrem schnell. Der Timer kann auf maximal 180 Minuten eingestellt werden – ideal für Schmor- oder Eintopfgerichte. Der Temperaturbereich geht von 60⁰ bis 240⁰, so dass Sie die Herdplatte auf einer konstanten Temperatur halten können.

Sicher im Gebrauch
Um die Benutzung der Kochplatte so sicher wie möglich zu machen, verfügt diese Princess-Induktionsherdplatte über umfangreiche Sicherheitsvorrichtungen. Die Herdplatte hat einen Überhitzungsschutz und schaltet sich zudem automatisch aus, wenn Sie das Kochgeschirr herunternehmen. Die robusten Anti-Rutsch-Füße verhindern, dass sich die heiße Kochplatte ungewollt bewegen lässt. Außerdem besteht die Kochplatte aus Sicherheitsglas. Die Kochplatte hat insgesamt 1800 Watt Leistung und kann an jeder Steckdose angeschlossen werden.

Lieferumfang:
Princess Doppel-Induktionskochplatte, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Drehregler, Berührung
Steuerungsposition
Vorne oben
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Timer-Typ
Digital
99-Minuten-Timer
180 min
Kindersicherung
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Griff(e)
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
3100 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stecker
F
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Größe der Kochfeldbreite
58 cm
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glas
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
2 Zone(n)
Kochzone 1 Form
Rund
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Leistung Kochzone 1
1800 W
Kochzone 2 Form
Rund
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Leistung Kochzone 2
1300 W
Leistungen
Temperaturbereich (T-T)
60 - 240 °C
Topferkennung
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
415 mm
Verpackungshöhe
620 mm
Paketgewicht
5270 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
580 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
5080 g
Kabellänge
1.4 m
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
215 mm
Höhe des Versandkartons
635 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,61*
€ 212,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,41*
€ 209,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,33*
€ 196,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,38*
€ 177,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,51*
€ 158,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,71*
€ 141,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Princess
01.303010.01.001
ab € 51,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.