| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-13700301 Herst.-Nr.: KP-6245 EAN/GTIN: 8713016062451 |
| |
|
| | |
| Tristar KP-6245 Doppel-Kochplatte – 2500 W – Weiß Die kompakte Tristar KP-6245 Kochplatte ist die ideale mobile Elektrokochplatte. Sie kann im Studentenwohnheim oder in einer Hütte benutzt werden, um nach dem Angeln den Tagesfang zu braten. Einfach zu bedienen und daher auch für ältere Menschen geeignet.
Durchmesser: 15 cm Die Kochplatten haben einen Durchmesser von 15,5 cm bzw. 18,5 cm und eignen sich damit für kleine und große Töpfe und Pfannen. Mit den großen Drehreglern vorn am Gerät lässt sich ganz einfach eine der fünf Leistungsstufen wählen. Sobald eine Platte anfängt, sich aufzuheizen, leuchtet eine rote Kontrolllampe als deutlich sichtbarer Hinweis darauf, welche Kochplatte heiß ist.
Besonders sicher Die robusten Anti-Rutsch-Füße verhindern, dass sich die heiße Kochplatte ungewollt bewegt. Außerdem ist das Gehäuse hitzebeständig und bleibt stets kühl. Die Kochplatte hat insgesamt 2500 Watt Leistung und kann an jeder Steckdose angeschlossen werden.
Tristar gewährt Ihnen auf alle Produkte 24 Monate Garantie
Lieferumfang: Tristar-Herdplatte, Bedienungsanleitung
Gründe für die Wahl der Tristar KP-6245 Kochplatte: Kompakte Kochplatte, ideal für Wohnheime, Hütten, kleine Büros und Küchen Kochplatten mit 15,5 cm bzw. 18,5 cm Durchmesser für kleine und große Töpfe und Pfannen Manuell einstellbare Temperatur pro Kochplatte mit fünf Heizstufen Stabil und sicher dank rutschfester Füße Dank hitzebeständigem Gehäuse lässt sich die Kochplatte sicher bewegen Weitere Informationen: Ergonomie | Steuerung | Drehregler | | Steuerungsposition | Vorderseite | | Rutschfeste Füße | Ja | | Automatische Abschaltung | Ja | Energie | AC Eingangsspannung | 230 V | | AC Eingangsfrequenz | 60 Hz | Design | Produktfarbe | Weiß | | Geräteplatzierung | Arbeitsplatte | | Kochfeldtyp | Versiegelte Platte | | Anzahl Herdplatten/Kochzonen | 2 Zone(n) | | Anzahl der elektrischen Herdplatten | 2 Zone(n) | | Typ Kochzone 1 | Regelmäßig | | Kochzone 1 Form | Rund | | Position Kochzone 1 | Links | | Stromquelle Kochzone 1 | Elektro | | Durchmesser Kochzone 1 | 185 mm | | Leistung Kochzone 1 | 1500 W | | Typ Kochzone 2 | Köcheln | | Kochzone 2 Form | Rund | | Position Kochzone 2 | Rechts | | Brenner/Kochzone 2 Stromquelle | Elektro | | Durchmesser Kochzone 2 | 155 mm | | Leistung Kochzone 2 | 1000 W | | Standard Herdplatten-/Kochzonenform | Rund | | Durchmesser Standardherdplatten/-kochzonen | 155 mm | | Große Herdplatten-/Kochzonenform | Rund | | Durchmesser großer Herdplatten/Kochzonen | 185 mm | Leistungen | Standard Herdplatte/Kochzone | 1000 W | | Große Herdplatte/Kochzone | 1500 W | | Anzahl der Leistungsstufen | 5 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 3150 g | | Kabellänge | 1 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |