Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktionskocher IK 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktionskocher IK 20
Induktionskocher IK 20
Artikel-Nr.:
     C1026-105820
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     105820
EAN/GTIN:
     4015613504834
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Einzelkochplatte
Induktionskocher

Induktionskocher IK 20

Produktdetails:

  • Kochfläche Glas, Gehäuse Kunststoff
  • Timer, Digitalanzeige
  • 10 Leistungsstufen (1100 2000 W)
  • 10-stufige Temperatureinstellung
  • Temperaturbereich: 60°C-240 °C
  • Anschlusswert: 2,0 kW / 230 V
  • elektronischer Überhitzungsschutz
  • B 285 x T 340 x H 64 mm
  • Gerät ist nicht für den dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet.
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
285 x 340 x 64 mm
Gewicht:
2,5 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
105837
ab € 211,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.