Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher CT 2010/IN Kochfeld Schwarz, Weiß Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rommelsbacher CT 2010/IN Kochfeld Schwarz, Weiß Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Rommelsbacher CT 2010/IN Kochfeld Schwarz, Weiß Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11172630
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     CT 2010/IN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelkochplatte
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
Induktion ist die moderne Art zu kochen. Ein elektromagnetisches Feld erhitzt nicht erst das Kochfeld, sondern gleich den Topfboden. Die Temperatur steht so schnell zur Verfügung wie bei einem Gasherd, nur erheblich sicherer. Durch den hohen Wirkungsgrad spart man Energie, Zeit und Geld. Perfekt als Ergänzung zum bestehenden Herd oder als mobile Kochstelle für Single-Appartment, Ferienhaus oder Büro. Die Induktionskochtafeln bieten eine Leistungswahl in 10 Stufen und eine Temperaturvorwahl von 60°C bis 240°C. Für hohen Benutzerkomfort stehen die Regelung über Touch Control, die LED Anzeige und die 180 Minuten Zeitschaltuhr. Die reinigungsfreundliche, rahmenlose Glaskeramik-Kochfläche ist ohne Zwischenstege. So können auch große Kochgefäße verwendet werden. Automatische Abschaltung mit Signalton und Restwärmeanzeige runden die modernen Geräte ab.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Selbstabschalter kocht Essen sicher
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
230 V
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
1 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Mittig
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Leistung Kochzone 1
2000 W
Leistungen
Standard Herdplatte/Kochzone
2000 W
Anzahl der Leistungsstufen
10
Sonstige Funktionen
Display
LED
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
60 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 53,05* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.