Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher CT 3400/E Kochfeld Schwarz, Edelstahl Arbeitsplatte Keramik 2 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rommelsbacher CT 3400/E Kochfeld Schwarz, Edelstahl Arbeitsplatte Keramik 2 Zone(n)
Rommelsbacher CT 3400/E Kochfeld Schwarz, Edelstahl Arbeitsplatte Keramik 2 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-12080850
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     CT 3400/E
EAN/GTIN:
     4001797196002
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Doppelkochplatte
Induktionskocher
Eleganz im Trend der Zeit. Es ist soweit, nun gibt es von Rommelsbacher auch die Doppelkochtafel mit Ceran® Kochfeld in einem wunderschönen eleganten Edelstahl Gehäuse. Eine freistehende Kochtafel, die alle Blicke auf sich zieht. Ideal als Zusatzgerät zum normalen Herd, perfekt für kleine Küchen, in Büros und Appartements und äußerst beliebt im Catering Bereich für Buffets und Kochvorführungen. Die Ausstattung erfüllt alle Ansprüche: die HiLight Heizzonen werden stufenlos und stromsparend geregelt. Die Zweikreis Lösung erlaubt die Zuschaltung einer extra großen Zone mit 210 mm Ø , perfekt für große Kochgefäße. Die Knebel sind versenkbar und damit kindersicher. Zwei Kontrolllampen und zwei Restwärmeanzeigen sind selbstverständlich. Überhitzungsschutz und Ankochautomatik geben perfekte Sicherheit und besten Komfort.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Drehregler
Anzeige Resthitze
Ja
Energie
Leistung
3400 W
AC Eingangsspannung
230 V
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Kochfeldtyp
Keramik
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
2 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Groß
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Leistung Kochzone 1
2200 W
Typ Kochzone 2
Köcheln
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Rechts
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Leistung Kochzone 2
1200 W
Leistungen
Standard Herdplatte/Kochzone
1200 W
Große Herdplatte/Kochzone
2200 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
3700 g
Kabellänge
1 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 192,92* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,35*
€ 275,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,41*
€ 271,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,03*
€ 260,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,86*
€ 250,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,51*
€ 229,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.