Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 303010 Induktionskochplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 303010 Induktionskochplatte
Princess 303010 Induktionskochplatte
Princess 303010 Induktionskochplatte
Princess 303010 Induktionskochplatte
Princess 303010 Induktionskochplatte
Princess 303010 Induktionskochplatte
Princess 303010 Induktionskochplatte
Princess 303010 Induktionskochplatte
Princess 303010 Induktionskochplatte
Princess 303010 Induktionskochplatte
Princess 303010 Induktionskochplatte
Princess 303010 Induktionskochplatte
Princess 303010 Induktionskochplatte
Princess 303010 Induktionskochplatte
Princess 303010 Induktionskochplatte
Princess 303010 Induktionskochplatte
Princess 303010 Induktionskochplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE2-67458991
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.303010.01.001
EAN/GTIN:
     8713016078995
Suchbegriffe:
Einzelkochplatte
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
Die luxuriöse 303010 Induktionskochplatte ist ein freistehende Herdplatte mit luxuriösem schwarzem Design. Das praktische LED-Display macht die Bedienung der Kochplatte zu einem Kinderspiel, und dank der hohen Leistung werden Töpfe und Pfannen schnell heiß. Eine echte Bereicherung, falls Sie eine zusätzliche Kochstelle zuhause, im Wohnheim oder auf der Veranda benötigen.

Temperatureinstellungen von 60°C bis 240°C
Temperatur, Leistung und Einschaltdauer können Sie mit dem digitalen Touch-Display einstellen. Die maximale Leistung beträgt 1800 Watt; in dieser Einstellung wird die Kochplatte sehr schnell heiß. Der Timer kann auf maximal 180 Minuten eingestellt werden – ideal für Schmor- oder Eintopfgerichte. Der Temperaturbereich geht von 60⁰ bis 240⁰, so dass Sie die Herdplatte auf einer konstanten Temperatur halten können.

Sicher im Gebrauch
Um die Benutzung der Kochplatte so sicher wie möglich zu machen, verfügt diese Princess-Induktionsherdplatte über umfangreiche Sicherheitsvorrichtungen. Die Herdplatte hat einen Überhitzungsschutz und schaltet sich zudem automatisch aus, wenn Sie das Kochgeschirr herunternehmen. Die robusten Anti-Rutsch-Füße verhindern, dass sich die heiße Kochplatte ungewollt bewegen lässt. Außerdem besteht die Kochplatte aus Sicherheitsglas. Die Kochplatte hat insgesamt 1800 Watt Leistung und kann an jeder Steckdose angeschlossen werden.

Lieferumfang:
Princess Induktionskochplatte, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Drehregler, Berührung
Steuerungsposition
Vorne oben
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Timer-Typ
Digital
99-Minuten-Timer
180 min
Kindersicherung
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Griff(e)
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
1800 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stecker
F
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Größe der Kochfeldbreite
28 cm
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glas
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
1 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Mittig
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Leistung Kochzone 1
1800 W
Leistungen
Temperaturbereich (T-T)
60 - 240 °C
Topferkennung
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
420 mm
Paketgewicht
3010 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
74 mm
Gewicht
2500 g
Kabellänge
1.4 m
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
335 mm
Höhe des Versandkartons
525 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Princess
01.303011.01.001
ab € 117,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.