Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro Doppelkochplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro Doppelkochplatte
Elektro Doppelkochplatte
Artikel-Nr.:
     C1026-150310
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     150310
EAN/GTIN:
     4015613504117
Suchbegriffe:
Doppelkochplatte
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd
Gastronomieherd

Elektro Doppelkochplatte

Produktdetails:

  • Heizplatten stufenlos regelbar, mit Überhitzungsschutz
  • Chromnickelstahl
  • Ein/Aus-Schalter
  • stufenlose Temperaturregelung
  • 1 Platte Ø 155 mm, 1,0 kW
  • 1 Platte Ø 190 mm, 1,5 kW
  • Anschlusswert: 2,5 kW / 230 V
  • Maße: B 535 x T 225 x H 90 mm
  • Gerät ist nicht für den dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet.
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
535 x 225 x 90 mm
Gewicht:
4 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 70,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A500405
€ 87,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.