Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold 58105 Kochfeld Schwarz, Edelstahl Arbeitsplatte Keramik 1 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold 58105 Kochfeld Schwarz, Edelstahl Arbeitsplatte Keramik 1 Zone(n)
Unold 58105 Kochfeld Schwarz, Edelstahl Arbeitsplatte Keramik 1 Zone(n)
Unold 58105 Kochfeld Schwarz, Edelstahl Arbeitsplatte Keramik 1 Zone(n)
Unold 58105 Kochfeld Schwarz, Edelstahl Arbeitsplatte Keramik 1 Zone(n)
Unold 58105 Kochfeld Schwarz, Edelstahl Arbeitsplatte Keramik 1 Zone(n)
Unold 58105 Kochfeld Schwarz, Edelstahl Arbeitsplatte Keramik 1 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25357937
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     58105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
Induktionsplatte
Die mobile elegante Induktionskochplatte. Davon schwärmen die Profis! Jetzt wird der Traum auch für Hobbyköche war: Kochen ohne Abwärme und Nachhitze. Und das Beste: Für die neue Induktionskochplatte von UNOLD ist auch in der kleinsten Küche Platz. Energiesparendes, komfortables und blitzschnelles Kochen – einfacher geht's nicht. Über ein elegantes Touchpad-Bedienfeld, das zur besseren Lesbarkeit abgeflacht ist, werden Temperatur und Timer eingestellt. Das bis zu 2000 Watt starke Kochfeld ist in sechs Leistungsstufen regelbar. Der Timer ist bis auf 180 Minuten einstellbar; darüber hinaus gibt es 10 Temperaturstufen, von 60°C bis 240°C. Die 3-fach Sicherheitsfunktion passt das Gerät an Änderungen der Stromspannung an, schaltet die Platten nach spätestens zwei Stunden von alleine ab und erkennt selbständig für Induktion ungeeignete Töpfe. Überhitzungsschutz und Kindersicherung sind serienmäßig vorhanden.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Timer
Ja
Kindersicherung
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
2000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Kochfeldtyp
Keramik
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
1 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Mittig
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Leistung Kochzone 1
2000 W
Anzahl der simultan verwendeten Kochbereiche
1
Leistungen
Anzahl der Leistungsstufen
6
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
70 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.