Kochplatte KP 1092 / Edelstahl-gebürstet Leistung: ca. 1500 W - Oberteil Edelstahl-gebürstet - Heizring ca. 18 cm Ø - stufenlose Temperatureinstellung durch Thermostat - Kontrollleuchte - Maße: L =...
Groß, größer, Gastro – für alle, die etwas mehr wollen - hochwertiges, pflegeleichtes Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl - formschönes Softline Design - langlebige, extragroße und leistungsstarke Pr...
Die Hitze entsteht direkt im Topfboden, nicht auf der Kochplatte Touch-Bedienfeld. Die Hitze entsteht direkt im Topfboden, nicht auf der Kochplatte Touch-Bedienfeld.
Die mobile elegante Induktionskochplatte. Davon schwärmen die Profis! Jetzt wird der Traum auch für Hobbyköche war: Kochen ohne Abwärme und Nachhitze. Und das Beste: Für die neue Induktionskochplat...
Tristar IK-6178 Induktionskochplatte – LCD-Display – 2000 W – Schwarz Die luxuriöse Tristar Ik-6178 Induktionskochplatte ist ein freistehende Herdplatte in schwarzglänzendem Design. Das praktische ...
ProfiCook Infrarot-Einzelkochplatte PC-EKP 1210 edelstahl - Freuen Sie sich auf schnell zubereitete Köstlichkeiten — Erhitzen Sie schnell Ihre Gerichte - sparen Sie Zeit und Aufwand. Mit der PC-EKP...
Die luxuriöse 303010 Induktionskochplatte ist ein freistehende Herdplatte mit luxuriösem schwarzem Design. Das praktische LED-Display macht die Bedienung der Kochplatte zu einem Kinderspiel, und da...
Induktion ist die moderne Art zu kochen. Ein elektromagnetisches Feld erhitzt nicht erst das Kochfeld, sondern gleich den Topfboden. Die Temperatur steht so schnell zur Verfügung wie bei einem Gash...
Das freistehende Induktionskochfeld DO332IP von DOMO ist aufgrund der kompakten Größe die perfekte Lösung für kleinere Küchen. Das Induktionskochfeld verfügt über eine Kochzone mit einem Durchmesse...
Mobiles Kochvergnügen für indoor und outdoor. Für alle, die beim Kochen, Anbraten, Garen und Warmhalten von Speisen maximale Flexibilität genießen möchten. Mit Freunden direkt am Tisch, auf dem Bal...
Tristar KP-6185 Kochplatte – 1000 W – Weiß Die Tristar KP-6185 Kochplatte ist mit 1000 Watt Leistung die ideale mobile Elektrokochplatte. Sie kann im Studentenwohnheim oder in einer Hütte benutzt w...