| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-26492461 Herst.-Nr.: EKI 3569 EAN/GTIN: 4006160636581 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Ergonomie | Steuerung | Berührung | | Steuerungsposition | Vorderseite | | Eingebautes Display | Ja | | Display-Typ | LED | | Timer | Ja | | Kindersicherung | Ja | | LED-Anzeigen | Ja | | Automatische Abschaltung | Ja | Energie | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Geräteplatzierung | Arbeitsplatte | | Kochfeldtyp | Zonen-Induktionskochfeld | | Art der Oberfläche | Emailliert | | Anzahl Herdplatten/Kochzonen | 1 Zone(n) | | Anzahl der elektrischen Herdplatten | 1 Zone(n) | | Typ Kochzone 1 | Regelmäßig | | Kochzone 1 Form | Rund | | Position Kochzone 1 | Mittig | | Stromquelle Kochzone 1 | Elektro | | Leistung Kochzone 1 | 2000 W | Gewicht und Abmessungen | Breite | 290 mm | | Tiefe | 370 mm | | Höhe | 65 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |