Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller DK 15/10 Kochfeld Schwarz, Grau, Weiß Arbeitsplatte Versiegelte Platte 2 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller DK 15/10 Kochfeld Schwarz, Grau, Weiß Arbeitsplatte Versiegelte Platte 2 Zone(n)
Heller DK 15/10 Kochfeld Schwarz, Grau, Weiß Arbeitsplatte Versiegelte Platte 2 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69207677
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     DK 15/10
EAN/GTIN:
     4005812799247
Suchbegriffe:
Doppelkochplatte
Kochplatte
Kochtafel
doppel kochplatte 2500 watt
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Drehregler
Energie
Anschlusswert (Gas)
2500 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Weiß
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Kochfeldtyp
Versiegelte Platte
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
2 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
180 mm
Leistung Kochzone 1
1500 W
Typ Kochzone 2
Köcheln
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Rechts
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
145 mm
Leistung Kochzone 2
1000 W
Standard Herdplatten-/Kochzonenform
Rund
Durchmesser Standardherdplatten/-kochzonen
145 mm
Große Herdplatten-/Kochzonenform
Rund
Durchmesser großer Herdplatten/Kochzonen
180 mm
Leistungen
Standard Herdplatte/Kochzone
1000 W
Große Herdplatte/Kochzone
1500 W
Weitere Suchbegriffe: kochplatte, kochplatte 2500 w
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.