Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kabelbrücken-Set, mit 1 Rolle doppelseitigem Klebeband (5m), beige, 3mx75mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-18061
Hersteller:  Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Kabelbrücken-Set für Büro- und Werkstattbereiche, Set mit 1 Rolle doppelseitigem Klebeband (5 m), sehr flache Form, jeweils für maximal 4 Kabel, Kabel werden in das Profil gelegt, ohne Anschlüsse und Stecker zu demontieren, mit Klebeband werden die Kabelbrücken auf dem Boden befestigt, verhindert Stolperunfälle durch lose Kabel, gemäß ArbStättV § 8, Farbe: beige, Material: PVC, Maße: 3 m x 75 mm
... > Bodenmarkierung, -beläge > Bodenbeläge, -matten > Kabelbrücken
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücken-Sets, Kabelbrückensets, Kabelkanäle, Kabelkanal
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 42,75*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,75*
€ 50,87
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG