Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücken-Set, mit 1 Rolle doppelseitigem Klebeband (5m), beige, 3mx100mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-18064
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     41600
EAN/GTIN:
     k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücken-Set, mit 1 Rolle doppelseitigem Klebeband (5m), beige, 3mx100mm

Kabelbrücken-Set für Büro- und Werkstattbereiche, Set mit 1 Rolle doppelseitigem Klebeband (5 m), sehr flache Form, jeweils für maximal 4 Kabel, Kabel werden in das Profil gelegt, ohne Anschlüsse und Stecker zu demontieren, mit Klebeband werden die Kabelbrücken auf dem Boden befestigt, verhindert Stolperunfälle durch lose Kabel, gemäß ArbStättV § 8, Farbe: beige, Maße: 3 m x 100 mm
Weitere Informationen:
Breite:
100mm
Grundfarbe:
Beige
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, eha kabelbrücke 3 meter, fußbodenkanal, fußbodenkanal 3000mm, Kabelbrücken-Sets, Kabelbrückensets, Kabelkanäle, Kabeldurchführung
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,06*
€ 63,09*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 52,66*
€ 69,17*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 53,14*
€ 72,50*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 61,02*
€ 79,04*
Lager 114
pro Paket
Frei Haus
ab € 79,59*
€ 101,62*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,62*
€ 120,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 96,81*
€ 115,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,88*
€ 110,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,08*
€ 107,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 88,26*
€ 105,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 79,59*
€ 94,71
pro Paket
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41920
ab € 39,65*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41620
ab € 26,94*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41420
ab € 26,99*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41400
ab € 44,91*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41720
ab € 27,03*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41700
ab € 44,66*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41020
ab € 26,95*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41000
ab € 44,66*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41902
ab € 36,97*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41901
ab € 60,27*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40600
ab € 34,44*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40700
ab € 33,06*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40000
ab € 32,05*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40901
ab € 43,23*
Ähnlich
Hildebrandt
41900
ab € 72,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.