Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke, 2er-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-126997
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     112738
EAN/GTIN:
     4250410129815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung

Bringen Sie Struktur in Ihr Kabelsystem und machen Sie mit der Kabelbrücke Wege für Fahrzeuge und Mitarbeiter sicher! Denn lose herumliegende Kabel und Leitungen im Betrieb sind nicht nur unschön, sondern auch ein hohes Sicherheitsrisiko. Mit der robusten Kabelbrücke im 2er-Set lassen sich Beeinträchtigungen des Betriebs- und Lagerverkehrs durch freiliegende Kabel, Schläuche etc., die zu Stürzen und Unfällen führen können, effektiv vermeiden.

  • Hohe Rutschfestigkeit durch Gummiblöcke
  • Der Deckel kann mit Schrauben vor ungewolltem Öffnen geschützt werde
  • Für gelegentlichen Schwerlastverkehr bis 40 Tonnen geeignet
  • Überfahrgeschwindigkeit max. 6 km/h
  • 3 Kabelkanäle 50 x 50 mm
  • Farbe: Schwarz, Deckelfarbe: Gelb
  • Überfahrlänge: 600 mm
  • Breite: 2 x 490 mm
  • Höhe: 75 mm
  • Inkl. 4 Schrauben und Dübel für dauerhafte Befestigung
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, fußbodenkanal schwarz, fußbodenkanal, 126997, 126997-SW81, Überfahrbrücke, Kabelbodenführung, Kabelkanal, Kabelorganisation, Fahrbahnschwelle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 73,30*
€ 103,79*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 83,84*
€ 107,07*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 94,08*
€ 118,16*
Lager 224
2
€ 4,95*
ab € 126,835*
€ 155,135*
2
Frei Haus
ab € 158,17*
€ 192,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 155,135*
€ 184,61065
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,515*
€ 180,30285
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,785*
€ 175,86415
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,835*
€ 150,93365
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 310,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 13,64*
Zubehör
Temka
13459S4
ab € 4,39*
Zubehör
Temka
ab € 48,79*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.