| |
|
| Artikel-Nr.: 103-589929 Herst.-Nr.: 279.25.942 EAN/GTIN: 4055381649689 |
| |
|
| | |
| Rollstuhlrampen-Set für Kabelbrücke, LxBxH 744 x 440 x 75 mm, blau.
An beliebiger Stelle einsetzbar, einfach in der Handhabung. Antirutschoberfläche und praktischer Tragegriff. Deckel der Kabelbrücke lässt sich weiterhin öffnen.
Die robuste Rollstuhlrampe aus Recyclinggummi ist kompatibel mit den Kabelbrücken mittelgroß (5-Kanal) und groß (3-Kanal) - siehe Kombinationen . Sie ermöglicht Rollstuhlfahrern die sichere Überquerung von Kabelbrücken . Die strukturierte, rutschfeste Rampenoberfläche bietet zuverlässigen Halt. Kabel und Schläuche bleiben sicher geschützt. Auch für Rollatoren, Kinderwagen, Sackkarren etc. geeignet. Ein Set besteht aus 2 Rampen . Maße einzelne Rampe: 744 x 440 x 75 mm Gewicht: je 8 kg Die Rollstuhlrampe ist nicht für den Kraftverkehr geeignet . Weitere Informationen: | | Länge: | 744 mm | Breite: | 440 mm | Höhe: | 75 mm | Farbe: | blau | Material: | Recycling-Gummi | Oberfläche: | Antirutsch-Belag |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Auffahrrampe Rollstuhl, Auffahrrampe für Rollstuhl, Rollstuhlauffahrrampe, Rollstuhlrampe, fußbodenkanal blau, fußbodenkanal, moravia kabelbrücke, 589929 49, Kabelbrücken, Kabelführung, Kabelführungen, Kabelschlange, Kabelschlangen, Kabelschutz, Kabelsicherung, Kabelsicherungen, Kabelwurm, Rollstuhlrampen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 78,4397* | € 97,4097* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 79,74* | € 98,24* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,07* | € 98,79* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 79,55* | € 100,00* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 84,22* | € 103,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|