| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-63251 Herst.-Nr.: 63251 EAN/GTIN: 4011160632518 |
| |
|
| | |
| Kabelbrücke 5 Kanal - gerade. Dienen dem Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle. Produktbeschreibung: - Kanalgröße je Kanal (mm): 35 x 35
- dienen dem Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle
- Kabelbrücken erleichtern das Überqueren der ausgelegten Leitungen und verhindern Stolperunfälle auf der Baustelle
- aus nichtleitendem, robustem Vollgummi in schwarz/gelber Signalfarbe
- dank Vollgummi und Oberflächenstruktur extrem rutschhemmende Oberfläche
- Material ist UV- und hochwärmebeständig sowie säure- und laugenbeständig
- sehr stabile Auflage auf dem Untergrund durch hohes Eigengewicht der Kabelbrücken
- geeignet für das Überfahren durch Schwerlastverkehr bis zu 9 t Achslast, max. Überfahrgeschwindigkeit 10 km/h
- einfaches Stecksystem ermöglicht unbeschränktes Verlängern der Kabelbrücken
- L x B x H (mm): 800 x 445 x 50
Einsatzbereich: - zugelassen für den Innen-, Außen- und Baustellenbereich
Zusatzinformation: Weitere Informationen: | | Breite: | 445 mm | Höhe: | 50 mm | Länge: | 380 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, fußbodenkanal schwarz, fußbodenkanal, as-schwabe kabelbrücke, as-Schwabe, Endstück, Endstück für Kabelkanal, Kabelkanal, Kabelschutz, Zapfen, Zapfen für Kabelkanal |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,97* | € 51,31* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 35,60* | € 52,32* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,16* | € 57,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|