Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Deckel für Kabelbrücke Typ 350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Ersatz-Deckel für Kabelbrücke Typ 350 Art. 13836
Anwendungsbeispiel: Ersatz-Deckel für Kabelbrücke Typ 350 Art. 13836
Anwendungsbeispiel: mit Kabelbrücke Typ 350
Artikel-Nr.:
     328-13836
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4049521015373
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
  • Farbe: gelb
  • Gewicht: ca. 2 kg

| |

Achtung: Kabelbrücke nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
gelb
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, fußbodenkanal gelb, fußbodenkanal, kabelbrücke adam hall, 80140, Defender-III, Adam, Hall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,32*
€ 141,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,85*
€ 135,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85004
ab € 28,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.